Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkennzeichnung "Rauchen verboten + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkennzeichnung "Rauchen verboten + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, rot
Türkennzeichnung "Rauchen verboten + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, rot
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.100.27-F925
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.100.27-F925
EAN/GTIN:
     4061466105834
Suchbegriffe:
Hinweisschild Nichtraucher
Hinweisschild Rauchen Verboten
Rauchen verboten (Hinweisschild)
hinweisschild nichtraucher
Türkennzeichnung "Rauchen verboten + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, rot
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Rauchen verboten
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekennzeichen, Rauchen verboten, 100 x 100 mm, rot, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.