Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkennzeichnung "Abfalleimer + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkennzeichnung "Abfalleimer + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, silber
Türkennzeichnung "Abfalleimer + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, silber
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.100.24-F990
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.100.24-F990
EAN/GTIN:
     4061466106657
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Türkennzeichnung "Abfalleimer + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, silber
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Abfalleimer
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer silber, standard abfalleimer, Gewerbekennzeichen, Abfalleimer, 100 x 100 mm, silber, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.