Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkennzeichnung "Abfalleimer + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkennzeichnung "Abfalleimer + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, blau
Türkennzeichnung "Abfalleimer + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, blau
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.100.24-F912
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.100.24-F912
EAN/GTIN:
     4061466106091
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Türkennzeichnung "Abfalleimer + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, blau
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Abfalleimer
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer blau, standard abfalleimer, Gewerbekennzeichen, Abfalleimer, 100 x 100 mm, blau, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.