Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnung "Erste-Hilfe-Verbandsmaterial+Rahmen", Folie, 100x100 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkennzeichnung "Erste-Hilfe-Verbandsmaterial + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, schwarz
Türkennzeichnung "Erste-Hilfe-Verbandsmaterial + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.100.18-F901
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.100.18-F901
EAN/GTIN:
     4061466105483
Suchbegriffe:
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Symbolschilder First Aid
Türkennzeichnung "Erste-Hilfe-Verbandsmaterial + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Erste-Hilfe-Verbandsmaterial
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: piktogramm erste hilfe, Gewerbekennzeichen, Erste-Hilfe-Verbandsmaterial, 100 x 100 mm, schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.