Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkennzeichnung "Dusche + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkennzeichnung "Dusche + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, gold
Türkennzeichnung "Dusche + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, gold
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.100.17-F991
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.100.17-F991
EAN/GTIN:
     4061466106879
Suchbegriffe:
Piktogramm Dusche
Symbolschilder Dusche
piktogramm dusche folie
piktogramm dusche
Türkennzeichnung "Dusche + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, gold
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Dusche
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekennzeichen, Dusche, 100 x 100 mm, gold, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.