Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkennzeichnung "Dusche + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkennzeichnung "Dusche + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, blau
Türkennzeichnung "Dusche + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, blau
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.100.17-F912
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.100.17-F912
EAN/GTIN:
     4061466106039
Suchbegriffe:
Piktogramm Dusche
Symbolschilder Dusche
piktogramm dusche folie
piktogramm dusche
Türkennzeichnung "Dusche + Rahmen", Folie, 100 x 100 mm, blau
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Dusche
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekennzeichen, Dusche, 100 x 100 mm, blau, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.