| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-FND175.02.227 Herst.-Nr.: FND175.02.227 EAN/GTIN: 4061466058109 |
| |
|
| | |
| Das Brandschutzzeichen "fahrbarer Feuerlöscher" weist auf den Standort eines mobilen Feuerlöschers hin. Fahrbare Feuerlöscher sind tragbare Geräte, die mit Löschmittel gefüllt sind und im Falle eines Brandes zur Brandbekämpfung eingesetzt werden können. Sie bieten eine schnelle und effektive Möglichkeit, einen Brand in seiner Entstehungsphase einzudämmen und zu löschen. Das Brandschutzzeichen "fahrbarer Feuerlöscher" informiert Personen darüber, dass an diesem Standort ein mobiler Feuerlöscher verfügbar ist und im Notfall verwendet werden kann. Durch die klare Kennzeichnung mit dem Brandschutzzeichen "fahrbarer Feuerlöscher" wird die Sichtbarkeit und Erreichbarkeit des Feuerlöschers erhöht. Personen können sich im Notfall schnell orientieren und den Feuerlöscher zur Bekämpfung eines Brandes einsetzen. Die korrekte Platzierung und Kennzeichnung von fahrbaren Feuerlöschern ist daher ein wesentlicher Bestandteil der Brandschutzmaßnahmen, um die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten. Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Höhe: | 200 mm | Tiefe: | 0,1 mm | Symbol/Motiv: | Fahrbarer Feuerlöscher | Norm Vorschrift: | ISO 7010 | Material: | Folie (0,1 mm) | Form: | quadratisch | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5921 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,45* | € 3,91* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,692* | € 5,105* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5921 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5921 | | Versand: Lager 5921 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,90* | | ab € 115,00* | € 4,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|