| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-FND175.02.205 Herst.-Nr.: FND175.02.205 EAN/GTIN: 4061466057928 |
| |
|
| | |
| Brandschutzzeichen "Löschschlauch" [F002], Folie (0,1 mm), 200 x 200 x 0,1 mm, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010, selbstklebend Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Höhe: | 200 mm | Tiefe: | 0,1 mm | Symbol/Motiv: | Löschschlauch | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Folie (0,1 mm) | Form: | quadratisch | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch folie, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch 200x200, Brandschutzzeichen, Brandschutzschild, Löschschlauch, 200 x 200 mm, F002, ASR A1.3 / ISO 7010, rot, Marahrens |
| | |
| |