Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Notausgangsvorrichtung…Folie, nachleuchtend, 200 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist" [E008], Folie (0,1 mm), 200 x 200 x 0,1 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ISO 7010
Rettungszeichen "Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist" [E008], Folie (0,1 mm), 200 x 200 x 0,1 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-FND175.00.262
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FND175.00.262
EAN/GTIN:
     4061466057331
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Not-Halt-Knopf E020 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E020 No...
Notausgangsvorrichtung_E008_Fluchtw...
Rettungsschild Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist, ISO 7010, E008, quadratisch, grün, gefertigt aus Folie, selbstklebend, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, Marke: LimarLite®, Länge: 200 mm, Höhe: 200 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist
Norm Vorschrift:
ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen EN ISO 7010 E008 Notausgangsvorrichtung, alle fluchtwegschilder folie, rettungszeichen en iso 7010 e008 notausgangsvorrichtung, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist, 200 x 200 mm, E008, ISO 7010, grün, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,193*
€ 3,177*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 3,48*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.