Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Notausgangsvorrichtung…Folie, nachleuchtend, 150 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufkleber Notausgangsvorrichtung…Folie, nachleuchtend, 150 x 150 mm
Aufkleber Notausgangsvorrichtung…Folie, nachleuchtend, 150 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     5921-FND175.00.261
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FND175.00.261
EAN/GTIN:
     4061466057324
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgangsvorrichtung_E008_Fluchtw...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E008 No...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E015 Tr...
Rettungszeichen "Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist" [E008], Folie (0,1 mm), 150 x 150 x 0,1 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ISO 7010
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist
Norm Vorschrift:
ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Trinkwasser E015 Rettungszeichen, alle fluchtwegschilder folie, rettungszeichen en iso 7010 e015 trinkwasser, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist, 150 x 150 mm, E008, ISO 7010, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.