| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-FND175.00.259 Herst.-Nr.: FND175.00.259 EAN/GTIN: 4061466057300 |
| |
|
| | |
| Rettungsschild Rettungsweg links (nur in Verbindung mit Richtungspfeil), ASR A1.3 / ISO 7010, E001, quadratisch, grün, gefertigt aus Folie, selbstklebend, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, Marke: LimarLite®, Länge: 150 mm, Höhe: 150 mm, Stärke: 0,1 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 0,1 mm | Symbol/Motiv: | Notausgang links (nur in Verbindung mit Richtungspfeil) | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Folie (0,1 mm) | Form: | quadratisch | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rettungsweg links folie, rettungsweg links, rettungsweg links 150x150, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Notausgang links (nur in Verbindung mit Richtungspfeil), 150 x 150 mm, E001, ASR A1.3 / ISO 7010, grün, Marahrens |
| | |
| |