Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehraufzug [F017] Folie 200 x 200 mm ISO 7010, 55 / 8 mcd, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzzeichen "Feuerwehraufzug" [F017], Folie (0,4 mm), 200 x 200 x 0,4 mm, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®, ISO 7010, selbstklebend
Brandschutzzeichen "Feuerwehraufzug" [F017], Folie (0,4 mm), 200 x 200 x 0,4 mm, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®, ISO 7010, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-FN180.02.244
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FN180.02.244
EAN/GTIN:
     4061466102093
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerweh...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerwe...
Feuerwehraufzug F017 Brandschutzzei...
brandschutzschild iso 7010 feuerweh...
Das Brandschutzzeichen "Feuerwehraufzug" ist eine wichtige Kennzeichnung, die auf einen speziellen Aufzug hinweist, der im Brandfall von der Feuerwehr genutzt werden kann. Der Feuerwehraufzug ermöglicht es der Feuerwehr, im Notfall schnell und sicher in höhere Etagen zu gelangen und Personen zu retten. Er verfügt über spezielle Sicherheitsvorkehrungen wie eine erhöhte Tragfähigkeit, eine feuerbeständige Kabine und eine unabhängige Stromversorgung. Das Brandschutzzeichen "Feuerwehraufzug" trägt dazu bei, den Zugang zum Aufzug für die Feuerwehr deutlich zu kennzeichnen und eine reibungslose und effektive Evakuierung oder Rettung im Brandfall zu ermöglichen. Es dient somit dem Schutz von Menschenleben und der Sicherheit im Gebäude.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,4 mm
Symbol/Motiv:
Feuerwehraufzug
Norm Vorschrift:
ISO 7010
Material:
Folie (0,4 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen, Brandschutzschild, Feuerwehraufzug, 200 x 200 mm, F017, ISO 7010, rot, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.