Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbarer Feuerlöscher [F009] Folie 150x150x0,4mm ISO 7010 55/8mcd selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerlöscherzeichen "Fahrbarer Feuerlöscher" [F009], Folie (0,4 mm), 150 x 150 x 0,4 mm, ISO 7010, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®, ISO 7010, selbstklebend
Feuerlöscherzeichen "Fahrbarer Feuerlöscher" [F009], Folie (0,4 mm), 150 x 150 x 0,4 mm, ISO 7010, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®, ISO 7010, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-FN180.02.226
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FN180.02.226
EAN/GTIN:
     4061466055917
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
praxisbewährte Brandschutzschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Fahrbare...
Das Brandschutzzeichen "fahrbarer Feuerlöscher" weist auf den Standort eines mobilen Feuerlöschers hin. Fahrbare Feuerlöscher sind tragbare Geräte, die mit Löschmittel gefüllt sind und im Falle eines Brandes zur Brandbekämpfung eingesetzt werden können. Sie bieten eine schnelle und effektive Möglichkeit, einen Brand in seiner Entstehungsphase einzudämmen und zu löschen. Das Brandschutzzeichen "fahrbarer Feuerlöscher" informiert Personen darüber, dass an diesem Standort ein mobiler Feuerlöscher verfügbar ist und im Notfall verwendet werden kann. Durch die klare Kennzeichnung mit dem Brandschutzzeichen "fahrbarer Feuerlöscher" wird die Sichtbarkeit und Erreichbarkeit des Feuerlöschers erhöht. Personen können sich im Notfall schnell orientieren und den Feuerlöscher zur Bekämpfung eines Brandes einsetzen. Die korrekte Platzierung und Kennzeichnung von fahrbaren Feuerlöschern ist daher ein wesentlicher Bestandteil der Brandschutzmaßnahmen, um die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,4 mm
Symbol/Motiv:
Fahrbarer Feuerlöscher
Norm Vorschrift:
ISO 7010
Material:
Folie (0,4 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen ISO 7010 Fahrbarer Feuerlöscher, Fahrbarer Feuerlöscher F009 Brandschutzzeichen, brandschutzzeichen iso 7010 fahrbarer feuerlöscher, Brandschutzzeichen, Brandschutzschild, Fahrbarer Feuerlöscher, 150 x 150 mm, F009, ISO 7010, rot, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.