Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandmeldetelefon [F006] Folie 150x150x0,4 mm ISO 7010, 55 / 8 mcd selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandmeldezeichen "Brandmeldetelefon" [F006], Folie (0,4 mm), 150 x 150 x 0,4 mm, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010, selbstklebend
Brandmeldezeichen "Brandmeldetelefon" [F006], Folie (0,4 mm), 150 x 150 x 0,4 mm, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-FN180.02.210
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FN180.02.210
EAN/GTIN:
     4061466055764
Suchbegriffe:
Brandmeldetelefon F006 Brandschutzz...
Brandschutzschild ISO 7010 Brandmel...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Brandme...
brandmeldetelefon f006 brandschutzz...
Das Brandschutzzeichen "Brandmeldetelefon" ist ein wichtiges Kennzeichen in Gebäuden, um den Standort eines Brandmeldetelefons eindeutig zu markieren. Das Brandmeldetelefon dient als direkter Kommunikationsweg zur Feuerwehr oder der zuständigen Stelle im Brandfall. Es ermöglicht es Personen, schnell und unmittelbar den Notruf abzusetzen und Brandvorfälle zu melden. Das Brandschutzzeichen "Brandmeldetelefon" weist den Nutzern den Weg zu diesen wichtigen Kommunikationsmöglichkeiten und trägt somit zur schnellen Alarmierung und effektiven Bekämpfung von Bränden bei. Es ist eine unverzichtbare Komponente des Brandschutzkonzepts und trägt zur Sicherheit und dem Schutz von Personen und Sachwerten bei.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,4 mm
Symbol/Motiv:
Brandmeldetelefon
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,4 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen, Brandschutzschild, Brandmeldetelefon, 150 x 150 mm, F006, ASR A1.3 / ISO 7010, rot, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.