| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-FN180.00.356 Herst.-Nr.: FN180.00.356 EAN/GTIN: 4061466089301 |
| |
|
| | |
| Rettungsschild Notausgang für nicht gehfähige oder gehbeeinträchtigte Personen (rechts), ISO 7010, E030, quadratisch, grün, gefertigt aus Folie, selbstklebend, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, Marke: LimarLite®, Länge: 200 mm, Höhe: 200 mm, Stärke: 0,4 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Höhe: | 200 mm | Tiefe: | 0,4 mm | Symbol/Motiv: | Notausgang für nicht gehfähige oder gehbeeinträchtigte Personen (rechts) | Norm Vorschrift: | ISO 7010 | Material: | Folie (0,4 mm) | Form: | quadratisch | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rettungsweg rechts, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Notausgang für nicht gehfähige oder gehbeeinträchtigte Personen (rechts), 200 x 200 mm, E030, ISO 7010, grün, Marahrens |
| | |
| |