| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-FN180.00.351 Herst.-Nr.: FN180.00.351 EAN/GTIN: 4061466089271 |
| |
|
| | |
| Rettungsschild Notausgang für nicht gehfähige oder gehbeeinträchtigte Personen (links), ISO 7010, E026, quadratisch, grün, gefertigt aus Folie, selbstklebend, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, Marke: LimarLite®, Länge: 150 mm, Höhe: 150 mm, Stärke: 0,4 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 0,4 mm | Symbol/Motiv: | Notausgang für nicht gehfähige oder gehbeeinträchtigte Personen (links) | Norm Vorschrift: | ISO 7010 | Material: | Folie (0,4 mm) | Form: | quadratisch | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rettungsweg links folie, rettungsweg links, rettungsweg links 150x150, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Notausgang für nicht gehfähige oder gehbeeinträchtigte Personen (links), 150 x 150 mm, E026, ISO 7010, grün, Marahrens |
| | |
| |