Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Drehgriffhinterlegung links, Folie, nachleuchtend, 100 x 195 x 0,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Drehgriffhinterlegung linksweisend", Folie (0,4 mm), 100 x 195 x 0,4 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®
Rettungszeichen "Drehgriffhinterlegung linksweisend", Folie (0,4 mm), 100 x 195 x 0,4 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®
Artikel-Nr.:
     5921-FN180.00.276
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FN180.00.276
EAN/GTIN:
     4061466089189
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Aufkleber
Aufklebeschilder
marahrens aufkleber
Rettungsschild Drehgriffhinterlegung linksweisend, rechteckig, grün, gefertigt aus Folie, selbstklebend, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, Marke: LimarLite®, Länge: 100 mm, Höhe: 195 mm, Stärke: 0,4 mm
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Höhe:
195 mm
Tiefe:
0,4 mm
Symbol/Motiv:
Drehgriffhinterlegung linksweisend
Material:
Folie (0,4 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: aufkleber, alle fluchtwegschilder folie, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Drehgriffhinterlegung linksweisend, 100 x 195 mm, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.