Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Öffentl. Rettungsausrüstung, Folie dünn, nachleuchtend, 200 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Wasser-Rettungsausrüstung" [E061], Folie (0,4 mm), 200 x 200 x 0,4 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3
Rettungszeichen "Wasser-Rettungsausrüstung" [E061], Folie (0,4 mm), 200 x 200 x 0,4 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3
Artikel-Nr.:
     5921-FN180.00.266
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FN180.00.266
EAN/GTIN:
     4061466055047
Suchbegriffe:
Rettungszeichen
Fluchtwegzeichen
Rettungsschild
Wasser-Rettungsausrüstung
Unser hochwertiges Wasser-Rettungsausrüstung Rettungszeichen gemäß der Norm ASR A1.3 ist die perfekte Lösung für eine sichere und effektive Kennzeichnung von Rettungsausrüstung im Bereich der Wasserrettung. Dieses unverzichtbare Schild trägt dazu bei, den Anwendungsbereich von Rettungsausrüstung deutlich zu kennzeichnen und somit die Sicherheit in Wassernähe zu erhöhen.   Das Piktogramm "Wasser-Rettungsausrüstung" auf diesem Rettungszeichen ist klar und eindeutig gestaltet, um in Notfällen schnell auf die Verfügbarkeit lebensrettender Ausrüstung hinzuweisen. Diese Kennzeichnung ist besonders für B2B-Kunden relevant, die für die Sicherheit ihrer Mitarbeiter und Kunden an Gewässern verantwortlich sind.   Unsere Wasser-Rettungsausrüstung Rettungszeichen sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, die den Anforderungen anspruchsvoller Umgebungen gerecht werden. Die klare und gut sichtbare Gestaltung des Schildes gewährleistet, dass es auch unter schwierigen Lichtverhältnissen und in weiten Entfernungen gut erkennbar ist.   Der Anwendungsbereich dieses Rettungszeichens erstreckt sich über eine Vielzahl von Standorten, darunter Schwimmbäder, Strände, Yachthäfen, Wasserparks und andere Orte mit Wassernähe. Es hilft, Rettungsausrüstung wie Rettungsringe, Rettungsbojen, Rettungswesten und ähnliche lebensrettende Hilfsmittel optimal zu kennzeichnen, um im Notfall schnelles Handeln zu ermöglichen.   Unser Wasser-Rettungsausrüstung Rettungszeichen erfüllt die Anforderungen der Norm ASR A1.3 und ist somit eine zuverlässige Wahl für Unternehmen, die strenge Sicherheitsstandards einhalten müssen. Vertrauen Sie auf die Qualität und Sichtbarkeit dieses Schildes, um die Wasserrettungsausrüstung an Ihrem Standort effektiv zu kennzeichnen und die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.   Kompakte Sicherheit: Unser Rettungszeichen (200 x 200 x 0,4 mm) bietet maximale Sicherheit auf kleinem Raum. Mit einer beeindruckenden Erkennungsweite von 20 m ist es ideal für Umgebungen, in denen Platz begrenzt ist. Die klaren Symbole sorgen dafür, dass lebensrettende Ausrüstung schnell gefunden wird, und gewährleisten so eine effektive Notfallreaktion.   Vielseitige Haftung: Unser Rettungszeichen aus hochwertiger selbstklebender Folie (0,4 mm) bietet nicht nur klare Sichtbarkeit, sondern auch einfache Anbringung. Die dünnere Stärke ermöglicht eine nahtlose Integration in jeden Raum. Die selbstklebende Eigenschaft erleichtert die Montage auf verschiedenen Oberflächen. Dieses Material gewährleistet eine lang anhaltende und zuverlässige Haftung, damit Ihre Sicherheitsbotschaft immer präsent bleibt, wo sie gebraucht wird.   Hervorragende Nachtsicht: Unser langnachleuchtendes Rettungszeichen strahlt mit beeindruckenden 55 / 8 mcd Leuchtstärke – ein Höchstmaß an Sichtbarkeit, wenn es drauf ankommt. In Notfällen oder bei schlechten Lichtverhältnissen gewährleistet diese Variante, dass die Rettungswege klar erkennbar sind. Verlassen Sie sich auf diese hochleuchtende Option, um Sicherheit zu gewährleisten, indem sie Ihre Umgebung auch in der Dunkelheit effektiv markiert und lebenswichtige Informationen vermittelt.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,4 mm
Symbol/Motiv:
Wasser-Rettungsausrüstung
Norm Vorschrift:
ASR A1.3
Material:
Folie (0,4 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: 200 x 200 mm, E061, ASR A1.3, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.