Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Rettungsweg links (nur…), Folie, nachleuchtend, 200 x 200 x 0,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Notausgang links (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)" [E001], Folie (0,4 mm), 200 x 200 x 0,4 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Notausgang links (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)" [E001], Folie (0,4 mm), 200 x 200 x 0,4 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-FN180.00.260
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FN180.00.260
EAN/GTIN:
     4061466054989
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
rettungsweg links folie
Unsere hochwertigen Rettungszeichen sind essenzielle Komponenten für eine sichere und effiziente Evakuierung in Notfallsituationen gemäß den höchsten Sicherheitsstandards. Wir präsentieren stolz unser Rettungszeichen "Notausgang links (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)", das exakt den Normen ASR A1.3 und ISO 7010 entspricht.   Dieses Rettungszeichen ist ein unverzichtbares Instrument für B2B-Kunden, die eine sichere Umgebung für ihre Mitarbeiter und Besucher gewährleisten möchten. Das klare Piktogramm "Notausgang links" in Verbindung mit einem präzisen Richtungspfeil weist den Weg zur Rettungsroute und ermöglicht eine reibungslose und schnelle Evakuierung im Ernstfall.   Unsere Notausgang-Zeichen werden aus robusten und langlebigen Materialien hergestellt, die den anspruchsvollsten Umgebungen standhalten können. Sie sind leicht verständlich, selbst in stressigen Situationen, und bieten eine klare visuelle Orientierung, um Menschen sicher aus Gefahrenbereichen zu leiten.   Die Anwendungsbereiche für unser Rettungszeichen "Notausgang links (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)" sind vielfältig. Ob in Bürogebäuden, Fabriken, Einkaufszentren, Bildungseinrichtungen oder Hotels - überall dort, wo Menschen zusammenkommen, um zu arbeiten, zu lernen oder einzukaufen, trägt dieses Zeichen zur Sicherheit bei.   Unser Engagement für Qualität spiegelt sich in jedem Detail wider, von der klaren Sichtbarkeit des Piktogramms bis hin zur einfachen Montage. Wir verstehen, wie wichtig es ist, dass Ihre Sicherheitsausrüstung zuverlässig ist und den strengsten Vorschriften entspricht. Vertrauen Sie auf unser Rettungszeichen "Notausgang links (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)", um Ihre Notfallvorsorge zu optimieren und den Schutz Ihrer Mitarbeiter und Kunden zu gewährleisten.   Kompaktes Rettungszeichen - Optimierte Sichtbarkeit: Unser Rettungszeichen "Notausgang links (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)" in der kompakten Größe von 200 x 200 x 0,4 mm bietet maximale Sicherheit. Trotz seiner geringen Abmessungen ermöglicht es eine beeindruckende Erkennungsweite von 20 m, was in Notfällen entscheidende Sekunden spart. Verlassen Sie sich auf klare Orientierung und einfache Evakuierung, selbst in begrenzten Räumen.   Selbstklebende Praktikabilität mit Folie (0,4 mm): Unser Rettungszeichen "Notausgang links (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)" wird noch vielseitiger mit der Folie (0,4 mm) Variante. Das dünnere, dennoch strapazierfähige Material gewährleistet eine mühelose Selbstklebung an verschiedenen Oberflächen. Dies bedeutet rasche Anbringung ohne zusätzliche Werkzeuge. Mit klarer Sichtbarkeit und der Flexibilität von Folie (0,4 mm) steht die Sicherheit im Vordergrund - unkompliziert und effektiv.   Strahlende Klarheit: Unsere langnachleuchtende Rettungszeichen-Variante (55 / 8 mcd) setzt neue Maßstäbe in der Sicherheitstechnik. Mit einer beeindruckenden Leuchtstärke von 55 / 8 mcd sorgt dieses Zeichen für lang anhaltende Sichtbarkeit, selbst bei Dunkelheit oder Rauch. Verlassen Sie sich auf kontinuierliche Orientierung und eine effiziente Evakuierung. In Notfallsituationen kann jedes Detail entscheidend sein, und unsere leuchtstarke Variante stellt sicher, dass keine Kompromisse bei der Sicherheit gemacht werden müssen.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,4 mm
Symbol/Motiv:
Notausgang links (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,4 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg links, alle fluchtwegschilder notausgang, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Notausgang links (nur in Verbindung mit Richtungspfeil), 200 x 200 mm, E001, ASR A1.3 / ISO 7010, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.