| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-FN180.00.259 Herst.-Nr.: FN180.00.259 EAN/GTIN: 4061466054972 |
| |
|
| | |
| Unser Notausgangs-Rettungszeichen "Notausgang links (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)" ist die ideale Lösung gemäß der Normen ASR A1.3 und ISO 7010, um in geschäftlichen Umgebungen maximale Sicherheit zu gewährleisten. Dieses hochwertige Piktogramm-Rettungszeichen informiert klar und präzise über den Standort des Notausgangs, der sich links befindet und mit einem deutlichen Richtungspfeil gekennzeichnet ist. Entwickelt für den B2B-Sektor, findet dieses Rettungszeichen Anwendung in Bürogebäuden, Industriekomplexen, Einkaufszentren, Bildungseinrichtungen und vielen anderen gewerblichen Umgebungen. Die klare visuelle Kommunikation ermöglicht es Mitarbeitern, Kunden und Besuchern, im Ernstfall schnell den sichersten Weg zum Notausgang zu finden. Hergestellt aus langlebigen Materialien und mit hoher Sichtbarkeit, gewährleistet unser "Notausgang links (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)"-Schild eine zuverlässige Leitfunktion, selbst in anspruchsvollen Bedingungen. Die klaren Symbole und der präzise Richtungspfeil sind auch aus der Entfernung gut erkennbar, was die Evakuierungseffizienz steigert. Vertrauen Sie auf höchste Standards in Sicherheit und Qualität – wählen Sie unser Notausgangs-Rettungszeichen "Notausgang links (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)" für Ihre geschäftliche Umgebung. Gewährleisten Sie die Sicherheit aller Beteiligten und entsprechen Sie gleichzeitig den gesetzlichen Anforderungen. Entdecken Sie unser kompaktes Rettungszeichen "Notausgang links" in der Größe 150 x 150 x 0,4 mm. Trotz seiner geringen Abmessungen bietet es eine beeindruckende Erkennungsweite von 15 m. Perfekt für Bereiche, in denen Effizienz und Kompaktheit gefragt sind, erfüllt dieses Schild höchste Sicherheitsstandards und gewährleistet eine klare Wegführung, selbst über größere Distanzen hinweg. Entdecken Sie unser vielseitiges Rettungszeichen "Notausgang links" in der innovativen Folie (0,4 mm) Variante. Diese dünne, dennoch robuste Folie ermöglicht eine mühelose Selbstklebeanwendung, was die Anbringung spielend einfach macht. Die präzise Stärke gewährleistet eine lange Haltbarkeit und ausgezeichnete Beständigkeit. Diese Variante bietet nicht nur erhöhte Flexibilität bei der Platzierung, sondern auch eine zuverlässige Signalgebung für den Notausgang. Setzen Sie auf diese Folie für herausragende Leistung und dauerhafte Sicherheit. Entdecken Sie unser Rettungszeichen "Notausgang links" in der herausragenden Leuchtstärke von 55/8 mcd langnachleuchtend. Diese Variante setzt neue Maßstäbe in der Sicherheit, da sie auch bei Dunkelheit und Stromausfällen klar sichtbar bleibt. Die intensive Leuchtkraft gewährleistet eine lange Nachleuchtzeit, die den Fluchtweg zuverlässig beleuchtet. Setzen Sie auf diese Variante, um optimale Sichtbarkeit und Orientierung zu gewährleisten – ein essenzieller Faktor für effektive Evakuierungen und Notfallsituationen. Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten. Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 0,4 mm | Symbol/Motiv: | Notausgang links (nur in Verbindung mit Richtungspfeil) | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Folie (0,4 mm) | Form: | quadratisch | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rettungsweg links, rettungsweg links 150x150, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Notausgang links (nur in Verbindung mit Richtungspfeil), 150 x 150 mm, E001, ASR A1.3 / ISO 7010, grün, Marahrens |
| | |
| |