Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Richtungsangabe schräg, Folie, nachleuchtend, 150 x 150 x 0,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen Zusatzschild "Richtungsangabe schräg" [E002], Folie (0,4 mm), 150 x 150 x 0,4 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 3864
Rettungszeichen Zusatzschild "Richtungsangabe schräg" [E002], Folie (0,4 mm), 150 x 150 x 0,4 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 3864
Artikel-Nr.:
     5921-FN180.00.255
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FN180.00.255
EAN/GTIN:
     4061466054934
Suchbegriffe:
Rettungsweg Richtungspfeil
Unsere hochwertigen Rettungszeichen sind essenzielle Bestandteile der Sicherheitsinfrastruktur in gewerblichen und industriellen Umgebungen. Speziell möchten wir Ihnen das Rettungszeichen "Richtungsangabe schräg" gemäß den Richtlinien der ASR A1.3 und ISO 3864 vorstellen – eine smarte Lösung, um den Fluchtweg zu markieren und im Ernstfall eine klare Orientierung zu gewährleisten.   Anwendungsbereich: Das Rettungszeichen "Richtungsangabe schräg" ist ideal für Räumlichkeiten, in denen es aufgrund von baulichen Gegebenheiten oder anderen Hindernissen erforderlich ist, den Fluchtweg in schräger Richtung anzuzeigen. Diese innovative Lösung garantiert die optimale Sichtbarkeit unabhängig von der Blickrichtung und gewährleistet somit eine reibungslose Evakuierung, selbst in komplexen Umgebungen.   Nutzbarkeit: Unsere Rettungszeichen sind langlebig, leicht zu installieren und aus hochwertigen Materialien gefertigt, die den unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen standhalten. Die klaren Piktogramme und präzisen Richtungspfeile erleichtern die Interpretation und sind international verständlich. Das Rettungszeichen "Richtungsangabe schräg" ist eine unverzichtbare Ergänzung zu Ihrem Sicherheitskonzept, das nicht nur den gesetzlichen Anforderungen entspricht, sondern auch das Vertrauen Ihrer Mitarbeiter stärkt.   Zusätzliche Vorteile: Einhaltung von Normen: Das Rettungszeichen "Richtungsangabe schräg" entspricht den aktuellen Normen ASR A1.3 und ISO 3864, was Ihnen die Sicherheit gibt, den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden. Robuste Bauweise: Unsere Rettungszeichen sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt und bleiben auch unter extremen Bedingungen gut erkennbar.   Investieren Sie in die Sicherheit Ihrer Arbeitsumgebung mit dem Rettungszeichen "Richtungsangabe schräg". Zeigen Sie Ihren Mitarbeitern und Kunden, dass Sie ihre Sicherheit ernst nehmen und optimal vorbereitet sind. Verlassen Sie sich auf Qualität, Konformität und Effektivität – verlassen Sie sich auf unser Rettungszeichen "Richtungsangabe schräg".   Kompakte Sicherheit: Unser Rettungszeichen in der Größe 150 x 150 x 0,4 mm bietet bei einer Erkennungsweite von 15 m optimale Sicherheit. Perfekt für begrenzte Räume, gewährleistet es eine klare Fluchtwegmarkierung, die im Notfall schnell erkannt wird. Verlassen Sie sich auf effiziente Evakuierungshilfe, die trotz kompakter Abmessungen keine Kompromisse bei der Sichtbarkeit eingeht.   Vielseitige Haftung: Unser Rettungszeichen aus hochwertiger Folie (0,4 mm) ist die ideale Wahl für selbstklebende Anwendungen. Diese Variante bietet nicht nur die bewährte Sicherheit unserer Rettungszeichen, sondern auch die Flexibilität der Selbstklebeoption. Mit der robusten Folie haftet das Zeichen zuverlässig auf verschiedenen Oberflächen und bleibt trotzdem leicht anzubringen. Nutzen Sie die Vorteile der leichten Handhabung und sichern Sie Ihre Umgebung effektiv und unkompliziert.   Hervorragende Sichtbarkeit: Unser langnachleuchtendes Rettungszeichen mit beeindruckenden 55 / 8 mcd Leuchtstärke setzt neue Maßstäbe in der Sicherheit. Dank dieser Variante können Sie sich auf eine dauerhafte und klare Markierung des Fluchtweges verlassen, auch bei Dunkelheit oder eingeschränkter Sicht. Die leuchtstarke Eigenschaft gewährleistet, dass Ihre Räumlichkeiten jederzeit sicher sind und im Ernstfall eine zuverlässige Orientierung bieten. Investieren Sie in höchste Sichtbarkeitsstandards und stellen Sie sicher, dass Ihre Sicherheitsmaßnahmen immer optimal greifen.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,4 mm
Symbol/Motiv:
Richtungsangabe schräg
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 3864
Material:
Folie (0,4 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Zusatzschild, Richtungsangabe schräg, 150 x 150 mm, E002, ASR A1.3 / ISO 3864, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.