Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Krankentrage, Folie, nachleuchtend, 200 x 200 x 0,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Krankentrage" [E013], Folie (0,4 mm), 200 x 200 x 0,4 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Krankentrage" [E013], Folie (0,4 mm), 200 x 200 x 0,4 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-FN180.00.243
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FN180.00.243
EAN/GTIN:
     4061466054842
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Krankentrage E013 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E013 Kr...
alle erste hilfe kennzeichnung
Rettungsschild Krankentrage, ASR A1.3 / ISO 7010, E013, quadratisch, grün, gefertigt aus Folie, selbstklebend, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, Marke: LimarLite®, Länge: 200 mm, Höhe: 200 mm, Stärke: 0,4 mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,4 mm
Symbol/Motiv:
Krankentrage
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,4 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Krankentrage, 200 x 200 mm, E013, ASR A1.3 / ISO 7010, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.