Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Fluchtweg Pfeil, Folie, nachleuchtend, 297 x 105 x 0,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen Zusatzschild "Fluchtweg Richtungspfeil", Folie (0,1 mm), 297 x 105 x 0,4 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, Bewährte Praxis
Rettungszeichen Zusatzschild "Fluchtweg Richtungspfeil", Folie (0,1 mm), 297 x 105 x 0,4 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, Bewährte Praxis
Artikel-Nr.:
     5921-FN180.00.037
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FN180.00.037
EAN/GTIN:
     4061466054217
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Aufkleber Karteitasche
Karteitaschen-Aufkleber
Das Fluchtweg Richtungspfeil Rettungszeichen ist ein unverzichtbares Produkt gemäß bewährter Praxis, das speziell für den B2B-Bereich entwickelt wurde, um die Sicherheit in Gebäuden zu maximieren. Dieses hochwertige Rettungszeichen erfüllt alle Anforderungen der entsprechenden Norm und bietet eine klare visuelle Orientierung für den Fluchtweg in Notfallsituationen.   Das Piktogramm Fluchtweg Richtungspfeil ist eindeutig und leicht verständlich, was es Mitarbeitern, Besuchern und Kunden ermöglicht, im Falle eines Notfalls schnell und effizient den richtigen Weg zur Evakuierung zu finden. Die klaren Konturen und die kontrastreiche Gestaltung gewährleisten eine optimale Sichtbarkeit, selbst in schwierigen Lichtverhältnissen.   Unsere Fluchtweg Richtungspfeil Rettungszeichen eignen sich für eine breite Palette von Anwendungsbereichen, darunter Bürogebäude, Fabriken, Lagerhäuser, Einkaufszentren und öffentliche Einrichtungen. Diese Rettungsschilder können problemlos an Wänden, Türen und anderen relevanten Stellen angebracht werden, um eine schnelle Orientierung zu gewährleisten und somit die Sicherheit im Gebäude zu erhöhen.   Die hochwertigen Materialien und die präzise Verarbeitung sorgen dafür, dass unsere Fluchtweg Richtungspfeil Rettungszeichen auch unter anspruchsvollen Bedingungen dauerhaft einsatzbereit bleiben. Sie sind langlebig, resistent gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung, was ihre Zuverlässigkeit im Laufe der Zeit gewährleistet.   Verlassen Sie sich auf die Effektivität und Qualität des Fluchtweg Richtungspfeil Rettungszeichens, um die Sicherheit in Ihrem Gebäude zu optimieren. Investieren Sie in dieses unverzichtbare Produkt gemäß bewährter Praxis und schaffen Sie eine Umgebung, in der sich alle Personen geschützt fühlen können.   Kompakt und Effektiv: Unser Rettungszeichen in der Variante 297 x 105 x 0,4 mm bietet optimale Sicherheit bei begrenztem Platz. Mit einer beeindruckenden Erkennungsweite von 29,7 m sorgt es für klare Orientierung, selbst in großen Räumen. Perfekt geeignet, um enge Fluchtwege und beschränkte Bereiche effizient abzudecken. Verlassen Sie sich auf dieses kompakte Rettungszeichen, um in jeder Situation schnell den richtigen Weg zu finden.   Vielseitig und Einfach anzuwenden: Unser Rettungszeichen in der Folienvariante (0,1 mm) bietet unübertroffene Vielseitigkeit. Diese dünnere Folie ermöglicht ein problemloses Selbstkleben auf verschiedenen Oberflächen. Die Flexibilität des Materials passt sich geschmeidig an unterschiedliche Untergründe an und gewährleistet eine langanhaltende Haftung. Mit diesem Rettungszeichen können Sie schnell und mühelos klare Fluchtwege kennzeichnen. Verlassen Sie sich auf die Einfachheit und Effektivität dieses Materials, um die Sicherheit in Ihrem Gebäude zu maximieren.   Strahlend und Langnachleuchtend: Unser Rettungszeichen in der Variante mit 55 / 8 mcd Leuchtstärke bietet unübertroffene Sichtbarkeit, selbst in dunkelsten Umgebungen. Dank dieser erhöhten Leuchtkraft können Sie sicher sein, dass Fluchtwege und Evakuierungsrouten jederzeit klar erkennbar sind. Die langnachleuchtende Eigenschaft gewährleistet, dass das Zeichen auch nach Abschalten der Beleuchtung noch eine Zeit lang leuchtet, um die Orientierung zu erleichtern. Verlassen Sie sich auf diese strahlende Lösung, um die Sicherheit in jeder Situation zu gewährleisten.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
297 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
0,4 mm
Symbol/Motiv:
Fluchtweg Richtungspfeil
Norm Vorschrift:
Bewährte Praxis
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg Richtungspfeil, marahrens aufkleber, aufkleber, rettungsweg richtungspfeil folie, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Zusatzschild, Fluchtweg Richtungspfeil, 297 x 105 mm, Bewährte Praxis, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.