Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Ausgang, Folie, nachleuchtend, 400 x 140 x 0,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen Textschild "Ausgang", Folie (0,4 mm), 400 x 140 x 0,4 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®
Rettungszeichen Textschild "Ausgang", Folie (0,4 mm), 400 x 140 x 0,4 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®
Artikel-Nr.:
     5921-FN180.00.032
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FN180.00.032
EAN/GTIN:
     4061466054163
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Rettungschild Zusatzzeichen
Präsentieren Sie Ihren Kunden einen klaren Weg zur Sicherheit mit unserem Rettungszeichen "Ausgang". Dieses hochwertige Rettungszeichen ist die ideale Lösung für Situationen, in denen ein schneller und sicherer Fluchtweg erforderlich ist. Obwohl es keine offizielle Norm besitzt, überzeugt dieses Schild durch seine intuitive Erkennbarkeit und klare Botschaft.   Das Piktogramm "Ausgang" auf dem Schild ist universell verständlich und bietet in Notsituationen eine unmissverständliche Orientierungshilfe. Egal, ob in Bürogebäuden, Industrieanlagen, Hotels oder anderen gewerblichen Einrichtungen – unser Rettungszeichen ist vielseitig einsetzbar und trägt zur Sicherheit und Beruhigung Ihrer Kunden und Mitarbeiter bei.   Hergestellt aus strapazierfähigem Material ist das Rettungszeichen "Ausgang" langlebig und robust. Dank seiner klaren Gestaltung und hochwertigen Verarbeitung ist es auch unter verschiedenen Lichtverhältnissen gut erkennbar. Die Montage gestaltet sich einfach und unkompliziert, was Ihnen Zeit und Ressourcen spart.   Sorgen Sie dafür, dass Ihre Kunden und Mitarbeiter in Notfällen stets den richtigen Weg finden. Mit dem Rettungszeichen "Ausgang" setzen Sie auf Effektivität, Verlässlichkeit und eine klare Kommunikation. Steigern Sie die Sicherheit in Ihrem Unternehmen – bestellen Sie noch heute!   Optimieren Sie die Sicherheit mit unserem Rettungszeichen "Ausgang" in der Größe 400 x 140 x 0,4 mm. Bei einer beeindruckenden Erkennungsweite von 40 m ist dieses Schild die perfekte Wahl, um Fluchtwege klar zu kennzeichnen. Verlassen Sie sich auf seine präzise Sichtbarkeit, um in Notsituationen den Weg zu weisen.   Entdecken Sie unser Rettungszeichen "Ausgang" in einer innovativen Variante aus hochwertiger Folie (0,4 mm). Diese dünne, dennoch robuste Folie bietet eine einfache Selbstklebeoption, die sich ideal für eine mühelose Anbringung an verschiedenen Oberflächen eignet. Die präzise Stärke der Folie gewährleistet Langlebigkeit und eine klare Sichtbarkeit. Verlassen Sie sich auf diese Variante, um Fluchtwege effizient zu kennzeichnen und somit die Sicherheit in Ihrem Gebäude zu optimieren.   Erleben Sie unser Rettungszeichen "Ausgang" in einer neuen Variante mit beeindruckender Leuchtstärke von 55 / 8 mcd langnachleuchtend. Diese erhöhte Leuchtkraft bietet eine verlässliche Orientierung, selbst in dunkelsten Umgebungen. Verlassen Sie sich darauf, dass dieses Rettungszeichen auch nach dem Erlöschen des Lichts den Weg weist. Mit dieser Variante erhöhen Sie die Sicherheit in Notfällen und schaffen ein beruhigendes Umfeld für Ihre Mitarbeiter und Kunden.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
0,4 mm
Symbol/Motiv:
Ausgang
Material:
Folie (0,4 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg Zusatzzeichen, Rettungswegschild Zusatzzeichen, Rettungs-Zusatzschild Ausgang, Rettungsschild Ausgang, marahrens aufkleber, fluchtwegschilder zusatzzeichen, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Textschild, Ausgang, 400 x 140 mm, grün, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,337*
€ 7,121*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 5,40*
€ 8,05*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.