| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-FI183.00.311 Herst.-Nr.: FI183.00.311 EAN/GTIN: 4061466103472 |
| |
|
| | |
| Das Schild "Notausgang rechts abwärts" zeigt an, dass sich in dieser Richtung ein Notausgang befindet, der im Notfall genutzt werden kann, um das Gebäude schnell und sicher zu verlassen. Im Falle eines Brandes oder einer anderen Situation, in der eine schnelle Evakuierung des Gebäudes erforderlich ist, können Notausgänge Leben retten, indem sie einen schnellen und sicheren Fluchtweg bieten. Es ist daher wichtig, dass Notausgänge klar gekennzeichnet sind und leicht zugänglich sind. Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 0,4 mm | Symbol/Motiv: | Notausgang rechts abwärts | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Folie (0,4 mm) | Form: | rechteckig | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, Rettungsweg rechts Treppe abwärts, Rettungsweg rechts abwärts, alle fluchtwegschilder 300x150 folie, notausgang rechts mit pfeil e002 fluchtwegschild, rettungszeichen en iso 7010 e002 notausgang rechts mit pfeil folie, fluchtwegschilder, fluchtwegschilder notausgang, iso 7010, notausgang, fluchtweg, fluchtwegschild, rettungsweg, rettungswegschild, iso 7010 e002, fluchtweg iso 7010 e002, fluchtweg din en iso 7010 e002, notausgang e002, notausgang iso 7010 e002, notausgang din en iso 7010 e002, fluchtwegbeschilderung, nachleuchtend, langnachleuchtend, rettungszeichen langnachleuchtend, rettungszeichen notausgang rechts abwärts, schild notausgang rechts abwärts, notausgang rechts abwärts, fluchtweg rechts abwärts, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber, marahrens rettungszeichen |
| | |
| |