Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild "Rettungsweg links aufwärts", ASR A1.3/ISO 7010, 400 x 200 mm, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Notausgang links aufwärts" [E001], Folie (0,4 mm), 400 x 200 x 0,4 mm, 150 / 22 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Notausgang links aufwärts" [E001], Folie (0,4 mm), 400 x 200 x 0,4 mm, 150 / 22 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-FI183.00.310
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FI183.00.310
EAN/GTIN:
     4061466103465
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Rettungszeichen "Rettungsweg links aufwärts" [E001], Folie, 400 x 200 mm, ASR A1.3/ISO 7010, langnachleuchtend, 150/22 mcd
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,4 mm
Symbol/Motiv:
Notausgang links aufwärts
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,4 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links Treppe aufwärts, Rettungsweg links aufwärts, alle fluchtwegschilder notausgang 400 x200, rettungsweg links treppe aufwärts, rettungsweg links aufwärts folie, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Notausgang links aufwärts, 400 x 200 mm, E001, ASR A1.3 / ISO 7010, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.