| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-FI183.00.046 Herst.-Nr.: FI183.00.046 EAN/GTIN: 4061466103168 |
| |
|
| | |
| Rettungszeichen "Augenspüleinrichtung" [E011], Folie, 150 x 150 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, langnachleuchtend, 150/22 mcd Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 0,4 mm | Symbol/Motiv: | Augenspüleinrichtung | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Folie (0,4 mm) | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alle erste hilfe kennzeichnung, rettungszeichen, rettungsschild, rettungskennzeichen, rettungszeichen din en iso 7010, rettungszeichen iso 7010, rettungszeichen din en iso 7010 e011, rettungszeichen iso 7010 e011, rettungsschild din en iso 7010, rettungsschild iso 7010, rettungsschild din en iso 7010 e011, rettungsschild iso 7010 e011, augenspüleinrichtung, rettungszeichen augenspüleinrichtung, rettungszeichen augenspüleinrichtung e011, rettungsschild augenspüleinrichtung, rettungsschild augenspüleinrichtung iso 7010 e011, marahrens, marahrens aufkleber, marahrens schild |
| | |
| |