Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2m Abstand halten, schwarz/rot, Fußbodenlaminat, selbstklebend, Ø 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstand halten / Stoppschild, rot / schwarz, Fußbodenlaminat, selbstklebend, 400 x 0,22 mm
Abstand halten / Stoppschild, rot / schwarz, Fußbodenlaminat, selbstklebend, 400 x 0,22 mm
Artikel-Nr.:
     5921-FB178.18.001
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FB178.18.001
EAN/GTIN:
     4061466098679
Suchbegriffe:
Bitte Abstand halten Bodenmarkierun...
Bodenmarkierung Abstand halten
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Hinweisschild Abstand halten / Stoppschild, rund, Ecken spitz, rot / schwarz, gefertigt aus Fußbodenlaminat, selbstklebend, Durchmesser: 400 mm, Stärke: 0,22 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
400 mm
Tiefe:
0,22 mm
Symbol/Motiv:
Abstand halten / Stoppschild
Material:
Fußbodenlaminat
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5921
100
€ 6,90*
ab € 13,75*
€ 20,14*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,67*
€ 25,07*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.