Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgang, rot, Folie, selbstklebend, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgang, rot, Folie, selbstklebend, 60 x 0,1 mm
Ausgang, rot, Folie, selbstklebend, 60 x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-F170.24.049
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.24.049
EAN/GTIN:
     4061466051100
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Ausgang Hinweisschild
Türkennzeichnung Ausgang, rund, rot, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Durchmesser: 60 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
60 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Ausgang
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: hinweisschild ausgang, allgemeine hinweisschilder, Gewerbekennzeichen, Ausgang, 60 mm, rot, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.