Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefon, schwarz, Folie, selbstklebend, 150 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefon, schwarz, Folie, selbstklebend, 150 x 150 x 0,1 mm
Telefon, schwarz, Folie, selbstklebend, 150 x 150 x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-F170.24.034
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.24.034
EAN/GTIN:
     4061466050950
Suchbegriffe:
Piktogramm Telefon
Symbolschilder Telefon
piktogramm telefon
Dekorfolie für Glastüren Telefon, quadratisch, Ecken spitz, schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 150 mm, Höhe: 150 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Telefon
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekennzeichen, Telefon, 150 x 150 mm, schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.