Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchen erlaubt, schwarz, Folie, selbstklebend, 150 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rauchen erlaubt, schwarz, Folie, selbstklebend, 150 x 150 x 0,1 mm
Rauchen erlaubt, schwarz, Folie, selbstklebend, 150 x 150 x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-F170.24.030
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.24.030
EAN/GTIN:
     4061466050912
Suchbegriffe:
Hinweisschild Rauchen Erlaubt
Hinweisschild Raucher
Piktogramm Rauchen gestattet
Rauchen gestattet (Piktogramm)
Dekorfolie für Glastüren Rauchen erlaubt, quadratisch, Ecken spitz, schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 150 mm, Höhe: 150 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Rauchen erlaubt
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder Rauchen gestattet, hinweisschild rauchen erlaubt, Gewerbekennzeichen, Rauchen erlaubt, 150 x 150 mm, schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.