Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollstuhlfahrer/in, schwarz, Folie, selbstklebend, 150 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollstuhlfahrer/in, schwarz, Folie, selbstklebend, 150 x 150 x 0,1 mm
Rollstuhlfahrer/in, schwarz, Folie, selbstklebend, 150 x 150 x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-F170.24.029
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.24.029
EAN/GTIN:
     4061466050905
Suchbegriffe:
Piktogramm Rollstuhl
Symbolschilder Rollstuhlfahrer
piktogramm rollstuhl folie
piktogramm rollstuhl
Dekorfolie für Glastüren Rollstuhlfahrer/in, quadratisch, Ecken spitz, schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 150 mm, Höhe: 150 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Rollstuhlfahrer/in
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekennzeichen, Rollstuhlfahrer/in, 150 x 150 mm, schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.