Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Totenkopf [GHS 06] Folie 105 x 105 mm, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoffetikette "Totenkopf" [GHS 06], Folie, 105 x 105 x 0,1 mm, GHS, selbstklebend
Gefahrstoffetikette "Totenkopf" [GHS 06], Folie, 105 x 105 x 0,1 mm, GHS, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.15.216
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.15.216
EAN/GTIN:
     4061466047653
Suchbegriffe:
GHS 06
GHS06
Gefahrensymbol 06
ghs 06 folie
Das GHS 06-Schild ist ein Sicherheitssymbol, das gemäß dem global harmonisierten System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS) verwendet wird. Es kennzeichnet eine Substanz oder ein Gemisch als giftig, insbesondere wenn sie eingeatmet, verschluckt oder über die Haut aufgenommen wird. Dieses Symbol weist darauf hin, dass die betreffende Substanz oder das Gemisch als akut toxisch eingestuft wurde und eine sofortige oder langfristige Gesundheitsgefahr darstellt.
Weitere Informationen:
Länge:
105 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Totenkopf
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: ghs 06, ghs totenkopf, gefahrensymbol 06, gefahrstoffetikett totenkopf, gefahrstoffetikett ghs 06, warnschild, aufkleber, gefahrstoffaufkleber, gefahrstoff, gefahrstoffsymbol, marahrens, marahrens aufkleber, marahrens schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.