Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ätzwirkung 105 x 105 mm, Folie GHS 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoffetikette "Ätzwirkung" [GHS 05], Folie, 105 x 105 x 0,1 mm, GHS, selbstklebend
Gefahrstoffetikette "Ätzwirkung" [GHS 05], Folie, 105 x 105 x 0,1 mm, GHS, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.15.156
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.15.156
EAN/GTIN:
     4061466047479
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05 folie
Das GHS-Symbol für Ätzwirkung weist auf die Gefahr hin, dass ein Stoff bei Kontakt mit Haut oder Augen schwere Verätzungen verursachen kann. Dazu gehören zum Beispiel Säuren, Laugen, bestimmte Reinigungsmittel und andere chemische Produkte. Dieses GHS-Schild wird in der chemischen Industrie, in Laboratorien, in der Reinigungsindustrie und in anderen Branchen verwendet, in denen mit ätzenden Stoffen gearbeitet wird. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorkehrungen am Arbeitsplatz, um Arbeitnehmer und Anwender vor Verletzungen zu schützen.
Weitere Informationen:
Länge:
105 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Ätzwirkung
Norm Vorschrift:
GHS
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: ghs 05, gefahrensymbol 05, warnschild, warnung vor ätzenden stoffen, ätzwirkung, aufkleber, folie, kennzeichnung, gefahrstoff, gefahrstoffsymbol, gefahrstoffaufkleber, marahrens, marahrens aufkleber, marahrens schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.