Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Durchsturzgefahr, Folie, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild "Durchsturzgefahr" [VBP25], Folie (0,1 mm), ? 200 mm, Bewährte Praxis
Verbotsschild "Durchsturzgefahr" [VBP25], Folie (0,1 mm), ? 200 mm, Bewährte Praxis
Artikel-Nr.:
     5921-F170.08.069
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.08.069
EAN/GTIN:
     4061466042580
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Aufkleber Karteitasche
Karteitaschen-Aufkleber
Verbotsschild Durchsturzgefahr, bewährte Praxis, VBP25, rund, rot / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Durchmesser: 200 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Durchsturzgefahr
Norm Vorschrift:
Bewährte Praxis
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschilder Praxisbewährt, marahrens aufkleber, verbotsschilder praxisbewährt, Verbotszeichen, Verbotsschild, Durchsturzgefahr, 200 mm, VBP25, Bewährte Praxis, rot / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.