Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Desinfektionsmittel, Folie, 140 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotszeichen Kombischild "Desinfektionsmittel" [GBP28], Folie (0,1 mm), 140 x 50 mm, Bewährte Praxis, selbstklebend
Gebotszeichen Kombischild "Desinfektionsmittel" [GBP28], Folie (0,1 mm), 140 x 50 mm, Bewährte Praxis, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.07.320
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.07.320
EAN/GTIN:
     4061466098358
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Aufkleber Karteitasche
Karteitaschen-Aufkleber
Gebotsschild Desinfektionsmittel, bewährte Praxis, GBP28, Kombischild, rechteckig, blau, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 140 mm, Höhe: 50 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Desinfektionsmittel
Norm Vorschrift:
Bewährte Praxis
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionslösung, Desinfektionsmittel, Gebotsschilder Praxisbewährt, desinfektionslösung, Gebotszeichen, Gebotsschild, Kombischild, 140 x 50 mm, GBP28, Bewährte Praxis, blau, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,633*
€ 3,753*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 2,41*
€ 4,31*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.