Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Hände desinfizieren, Folie, 130 x 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotszeichen Kombischild "Hände desinfizieren" [GBP28], Folie (0,1 mm), 130 x 185 mm, Bewährte Praxis, selbstklebend
Gebotszeichen Kombischild "Hände desinfizieren" [GBP28], Folie (0,1 mm), 130 x 185 mm, Bewährte Praxis, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.07.318
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.07.318
EAN/GTIN:
     4061466098372
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Aufkleber Karteitasche
Karteitaschen-Aufkleber
Gebotsschild Hände desinfizieren, bewährte Praxis, GBP28, Kombischild, rechteckig, blau, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 130 mm, Höhe: 185 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Höhe:
185 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Hände desinfizieren
Norm Vorschrift:
Bewährte Praxis
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,974*
€ 4,294*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 2,76*
€ 4,86*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.