Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Für Rollstuhlfahrer, Folie, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotszeichen "Für Rollstuhlfahrer" [GBP15], Folie (0,1 mm), 200 mm, Bewährte Praxis, selbstklebend
Gebotszeichen "Für Rollstuhlfahrer" [GBP15], Folie (0,1 mm), 200 mm, Bewährte Praxis, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.06.065
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.06.065
EAN/GTIN:
     4061466041415
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Aufkleber Karteitasche
Karteitaschen-Aufkleber
Gebotsschild Für Rollstuhlfahrer, bewährte Praxis, GBP15, rund, blau, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Durchmesser: 200 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Für Rollstuhlfahrer
Norm Vorschrift:
Bewährte Praxis
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschilder Praxisbewährt, marahrens aufkleber, aufkleber, Gebotszeichen, Gebotsschild, Für Rollstuhlfahrer, 200 mm, GBP15, Bewährte Praxis, blau, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.