Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Rettungsweg rechts, für Einschubstreifen, Folie, 150 x 75 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Notausgang rechts - für Einschubstreifen" [E002], Folie (0,1 mm), 150 x 75 x 0,1 mm, nicht langnachleuchtend, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Notausgang rechts - für Einschubstreifen" [E002], Folie (0,1 mm), 150 x 75 x 0,1 mm, nicht langnachleuchtend, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-F170.00.186
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.00.186
EAN/GTIN:
     4061466039252
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg rechts
Rettungszeichen rechts
rettungsweg rechts
Unsere hochwertigen Rettungszeichen sind eine ideale Lösung für Ihr Unternehmen gemäß den Normen ASR A1.3 und ISO 7010. Das Rettungszeichen "Notausgang rechts - für Einschubstreifen" wurde speziell entwickelt, um den höchsten Sicherheitsstandards in B2B-Umgebungen gerecht zu werden.   Das klare und gut erkennbare Piktogramm "Notausgang rechts" ist für den Einsatz in Arbeitsstätten, öffentlichen Gebäuden, Industrieanlagen und anderen gewerblichen Einrichtungen konzipiert. Dank der gezielten Platzierung am rechten Notausgang können Sie Mitarbeitern, Kunden und Besuchern eine unmissverständliche Orientierung bieten, um im Ernstfall schnell und sicher den Fluchtweg zu finden.   Unsere Rettungszeichen für Einschubstreifen zeichnen sich durch eine einfache Montage aus. Sie können die Zeichen mühelos in vorhandene Einschubstreifen oder -schienen einsetzen, was eine flexible Anpassung an verschiedene Umgebungen ermöglicht. Die hochwertigen Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer und beste Sichtbarkeit, selbst unter schwierigen Bedingungen.   Verlassen Sie sich auf unser Rettungszeichen "Notausgang rechts - für Einschubstreifen", um die Sicherheit in Ihrem Unternehmen zu erhöhen und die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Klare Darstellung, einfache Montage und langanhaltende Qualität machen dieses Zeichen zu einer zuverlässigen Wahl für den B2B-Bereich.   Investieren Sie in die Sicherheit Ihrer Arbeitsumgebung und vertrauen Sie auf unsere bewährten Rettungszeichen. Notausgang rechts - für Einschubstreifen: Weisen Sie den Weg zur Sicherheit.   Entdecken Sie unsere kompakte Rettungszeichen-Variante, Maße 150 x 75 x 0,1 mm. Trotz ihrer geringen Größe bietet sie eine beeindruckende Erkennungsweite von 15 m. Maximale Sicherheit in platzbeschränkten Bereichen.   Entdecken Sie unsere neueste Produkt-Variante – das Rettungszeichen aus hochwertiger Folie (0,1 mm). Diese einzigartige Materialwahl bietet nicht nur beeindruckende Strapazierfähigkeit, sondern ermöglicht auch eine einfache Selbstklebeanbringung. Mit präziser Konturschärfe und langlebiger Farbintegrität garantiert diese Folie maximale Sichtbarkeit. Vertrauen Sie auf dieses Rettungszeichen, um Ihre Sicherheitsmaßnahmen zu optimieren und gleichzeitig von der mühelosen Anbringung zu profitieren.   Entdecken Sie unser Produkt, das für sofortige Sichtbarkeit sorgt. Diese Variante ist nicht langnachleuchtend, bietet jedoch klare Orientierung im Notfall. Vertrauen Sie auf effektive Sicherheitshilfe.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Notausgang rechts - für Einschubstreifen
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Notausgang rechts - für Einschubstreifen, 150 x 75 mm, E002, ASR A1.3 / ISO 7010, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 1,224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 18,07*
€ 21,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 17,76*
€ 21,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 16,62*
€ 19,78
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 15,78*
€ 18,78
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,11*
€ 17,98
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,24*
€ 14,57
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.