Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrjahresplak. "Nächste Wartung/Ölwec…" 26-31 Doku-folie gelb Ø 30mm 15 Stk/Bog


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Prüfplakette - Mehrjahresplakette "Nächste Wartung/Ölwechsel", Monate: 1-12, Jahre: 2026-2031, Dokumentenfolie, gelb, Ø 30 mm, 15 Stück je Bogen
Prüfplakette - Mehrjahresplakette "Nächste Wartung/Ölwechsel", Monate: 1-12, Jahre: 2026-2031, Dokumentenfolie, gelb, Ø 30 mm, 15 Stück je Bogen
Artikel-Nr.:
     5921-DF173.17.150-26
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     DF173.17.150-26
EAN/GTIN:
     4061466088649
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - Nächste Wartung/Ölwe...
alle prüfplaketten d30 mm
alle prüfplaketten
Prüfplakette - Mehrjahresplakette "Nächste Wartung/Ölwechsel"   Die Prüfplakette "Nächste Wartung/Ölwechsel" ist die ideale Lösung für Unternehmen, die eine effiziente und zuverlässige Kennzeichnung für ihre Wartungs- und Ölwechselintervalle suchen.   Mehrjahresplakette für Langzeitplanung Diese Prüfplakette ist nicht nur eine herkömmliche Kennzeichnung, sondern eine langfristige Investition in die Sicherheit und Wartungsplanung Ihres Unternehmens. Mit der klaren Aufschrift von 2026 bis 2031 können Sie auf einen Blick die nächsten Wartungs- und Ölwechseltermine planen und sicherstellen, dass Ihre Ausrüstung immer in Top-Zustand ist.   Monats- und Jahresübersicht für präzise Planung Die Prüfplakette deckt einen Zeitraum von 1 bis 12 Monaten und den gesamten Zeitraum von 2026 bis 2031 ab. Diese detaillierte Übersicht ermöglicht es Ihnen, die Wartungsintervalle genau zu planen und Ausfallzeiten zu minimieren.   Hochwertige Dokumentenfolie für Langlebigkeit Die Prüfplakette besteht aus strapazierfähiger Dokumentenfolie, die nicht nur langlebig ist, sondern auch klare Sichtbarkeit und Lesbarkeit gewährleistet. Selbst unter anspruchsvollen Bedingungen behält die Plakette ihre Qualität und bleibt gut lesbar.   Gelbe Farbe für deutliche Kennzeichnung Die auffällige gelbe Farbe sorgt für eine klare und leicht erkennbare Kennzeichnung. Egal, ob es sich um Maschinen, Fahrzeuge oder andere Ausrüstungen handelt – mit dieser Prüfplakette setzen Sie ein deutliches Zeichen für eine effiziente Wartungsorganisation.   Praktische Größe und Menge Mit einem Durchmesser von 30 mm ist die Prüfplakette ausreichend groß, um ins Auge zu fallen, ohne dabei aufdringlich zu wirken. Jeder Bogen enthält 15 Plaketten, was eine effiziente Anwendung und Lagerung gewährleistet.   Optimieren Sie Ihre Wartungsplanung mit der Prüfplakette "Nächste Wartung/Ölwechsel". Investieren Sie in Qualität und Sicherheit für die Zukunft Ihres Unternehmens.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Nächste Wartung/Ölwechsel
Material:
Dokumentenfolie
Form:
rund
Eigenschaften:
schwer ablösbar;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: prüfplakette, prüfetiketten, prüfkennzeichen, mehrjahresplakette, mehrjahresprüfplakette, nächste wartung, nächster ölwechsel, prüfplakette marahrens, prüfetiketten marahrens, prüfkennzeichen marahrens, marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.