Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ätzwirkung 52 x 52 mm, Folie GHS 05, 6 Stück je Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoffetikette "Ätzwirkung" [GHS 05], Folie, 52 x 52 x 0,1 mm, GHS, selbstklebend, 6 Stück je Bogen
Gefahrstoffetikette "Ätzwirkung" [GHS 05], Folie, 52 x 52 x 0,1 mm, GHS, selbstklebend, 6 Stück je Bogen
Artikel-Nr.:
     5921-B171.15.154
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     B171.15.154
EAN/GTIN:
     4061466031003
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05 folie
Das GHS-Symbol für Ätzwirkung weist auf die Gefahr hin, dass ein Stoff bei Kontakt mit Haut oder Augen schwere Verätzungen verursachen kann. Dazu gehören zum Beispiel Säuren, Laugen, bestimmte Reinigungsmittel und andere chemische Produkte. Dieses GHS-Schild wird in der chemischen Industrie, in Laboratorien, in der Reinigungsindustrie und in anderen Branchen verwendet, in denen mit ätzenden Stoffen gearbeitet wird. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorkehrungen am Arbeitsplatz, um Arbeitnehmer und Anwender vor Verletzungen zu schützen.
Weitere Informationen:
Länge:
52 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Ätzwirkung
Norm Vorschrift:
GHS
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: ghs 05, gefahrensymbol 05, warnschild, warnung vor ätzenden stoffen, ätzwirkung, aufkleber, folie, kennzeichnung, gefahrstoff, gefahrstoffsymbol, gefahrstoffaufkleber, marahrens, marahrens aufkleber, marahrens schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.