Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild Löschschlauch [F002 - Kombi S] Alu 200 x 250 mm ISO 7010, 55/8 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzzeichen Fahnenschild "Löschschlauch" [F002 - Kombi S], Aluminium, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, 200 x 250 x 0,5 mm, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010, doppelseitig bedruckt
Brandschutzzeichen Fahnenschild "Löschschlauch" [F002 - Kombi S], Aluminium, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, 200 x 250 x 0,5 mm, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010, doppelseitig bedruckt
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.99.313
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.99.313
EAN/GTIN:
     4061466028201
Suchbegriffe:
Brandschutz-Kombischilder ISO 7010
Kombischilder Brandschutzzeichen IS...
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Das Brandschutzzeichen "Löschschlauch" mit dem Zusatz "Wandhydrant Typ S" kennzeichnet einen speziellen Wandhydranten. Der Zusatz "Wandhydrant Typ S" signalisiert den Mitarbeitern, dass sie im Falle eines Brandes den Löschschlauch nutzen können, um erste Löschmaßnahmen zu ergreifen. Der Wandhydrant Typ S bietet somit eine schnelle und effektive Möglichkeit, Brände in ihren frühen Stadien einzudämmen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Löschschlauch
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
doppelseitig bedruckt;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschschlauch, Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhydrant, Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, brandschutz-kombischilder iso 7010, Brandschutzzeichen, Brandschutzschild, Fahnenschild, Löschschlauch, 200 x 250 mm, F002 - Kombi S, ASR A1.3 / ISO 7010, rot, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.