| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-AN100.99.275 Herst.-Nr.: AN100.99.275 EAN/GTIN: 4061466028157 |
| |
|
| | |
| Unsere Wasser-Rettungsausrüstung Rettungszeichen, konform mit der Norm ASR A1.3, ist eine unverzichtbare Ergänzung für alle Unternehmensumgebungen mit potenziellen Gefahren in Verbindung mit Gewässern. Dieses hochwertige Piktogrammschild sorgt dafür, dass Ihre B2B-Einrichtung nicht nur den Sicherheitsvorschriften entspricht, sondern auch die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Kunden gewährleistet. Das gut erkennbare Piktogramm "Wasser-Rettungsausrüstung" auf dem Schild bietet eine klare visuelle Anleitung für den Standort von Rettungsausrüstung in Gewässernähe. Dies ist von entscheidender Bedeutung, um im Falle eines Notfalls eine schnelle Reaktion zu ermöglichen. Ob in Schwimmbädern, Seen, Flüssen oder anderen wasserführenden Umgebungen – dieses Rettungszeichen sorgt dafür, dass Rettungsmittel wie Rettungsringe, Schwimmwesten und Leitern leicht zu finden sind. Unsere Wasser-Rettungsausrüstung Rettungszeichen zeichnen sich durch ihre hochwertige Verarbeitung und klare Sichtbarkeit aus. Hergestellt aus langlebigem Material, sind sie resistent gegenüber Umwelteinflüssen und halten selbst widrigen Bedingungen stand. Die Schilder sind leicht zu montieren und eignen sich ideal für Innen- und Außenbereiche. Dieses Produkt dient nicht nur der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften, sondern unterstreicht auch Ihr Engagement für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Kunden. Die klare Botschaft des Rettungszeichens sendet das Signal, dass Sie potenzielle Risiken ernst nehmen und proaktiv Maßnahmen ergreifen, um im Ernstfall bestmöglich gerüstet zu sein. Investieren Sie in die Sicherheit Ihrer Betriebsumgebung mit unserer Wasser-Rettungsausrüstung Rettungszeichen gemäß ASR A1.3. Zeigen Sie Verantwortungsbewusstsein und schaffen Sie eine geschützte Umgebung, in der sich alle wohl und sicher fühlen können. Kompakte Sicherheit: Unser Rettungszeichen (150 x 150 x 0,5 mm) bietet klare Orientierung auf engstem Raum. Trotz seiner geringen Größe ermöglicht es eine beeindruckende Erkennungsweite von 15 m. Verlassen Sie sich auf diese kompakte Lösung, um in Notfällen schnell und sicher zu handeln. Robuste Vielseitigkeit: Unser Rettungszeichen aus Aluminium (0,5 mm) kombiniert Stabilität mit Anpassungsfähigkeit. Dieses leichte, dennoch strapazierfähige Material eignet sich perfekt zum Verbohren und Verkleben, was eine mühelose Befestigung ermöglicht. Verlassen Sie sich auf dieses Rettungszeichen für eine lang anhaltende, gut sichtbare Kennzeichnung. Hervorragende Sichtbarkeit: Unser langnachleuchtendes Rettungszeichen mit beeindruckenden 55 / 8 mcd setzt neue Maßstäbe in der Dunkelheit. Dieses Produkt leuchtet lange und intensiv nach, was in Notsituationen entscheidende Minuten gewinnen kann. Vertrauen Sie auf diese Variante für maximale Sicherheit, während sie Fluchtwege und Rettungsmöglichkeiten auch bei geringem Licht zuverlässig aufzeigt. Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten. Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 0,5 mm | Symbol/Motiv: | Wasser-Rettungsausrüstung | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 | Material: | Aluminium (0,5 mm) | Form: | quadratisch | Eigenschaften: | doppelseitig bedruckt;langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Fahnenschild, Wasser-Rettungsausrüstung, 150 x 150 x 0, 5 mm, E061, ASR A1.3, grün, Marahrens |
| | |
| |