Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild Notausgangsvorrichtung…Alu, nachleuchtend, 200 x 200 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen Fahnenschild "Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist" [E008], Aluminium (0,5 mm), 200 x 200 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ISO 7010
Rettungszeichen Fahnenschild "Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist" [E008], Aluminium (0,5 mm), 200 x 200 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.99.272
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.99.272
EAN/GTIN:
     4061466028126
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgangsvorrichtung_E008_Fluchtw...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E008 No...
alle fluchtwegschilder alu
Unsere Notausgangsvorrichtung, die nach Zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist, ist die ideale Lösung für Unternehmen und Organisationen, die höchste Sicherheitsstandards einhalten möchten. Dieses Rettungszeichen entspricht vollständig den Anforderungen der ISO 7010 Norm und bietet eine zuverlässige und effiziente Methode, um im Notfall schnell und sicher einen Ausgang zu finden.   Mit dem eindeutigen Piktogramm "Notausgangsvorrichtung nach Zerschlagen einer Scheibe" ist dieses Rettungszeichen in verschiedenen Anwendungsbereichen äußerst wirkungsvoll. Egal ob in Bürogebäuden, Industrieanlagen, Einkaufszentren oder öffentlichen Einrichtungen – überall dort, wo eine klare Kennzeichnung von Fluchtwegen und Notausgängen von entscheidender Bedeutung ist, ist unsere Notausgangsvorrichtung unverzichtbar.   Die einzigartige Funktionalität dieser Vorrichtung ermöglicht es, im Ernstfall eine Scheibe gezielt zu zerbrechen, um einen sofortigen Zugang zum Notausgang zu gewährleisten. Dieses innovative Design erhöht die Sicherheit und bietet eine zusätzliche Option, um im Notfall schnell und effektiv zu handeln.   Unsere Notausgangsvorrichtung zeichnet sich nicht nur durch ihre robuste Konstruktion aus, die den Anforderungen verschiedenster Umgebungen gerecht wird, sondern auch durch ihre intuitive Nutzbarkeit. Klare Anweisungen und das gut erkennbare Piktogramm erleichtern die Verwendung in stressigen Situationen erheblich.   Verlassen Sie sich auf die Qualität und Effektivität unserer Notausgangsvorrichtung, um die Sicherheit in Ihrem Betrieb zu steigern und die Anforderungen der ISO 7010 Norm zu erfüllen. Investieren Sie in ein Produkt, das im Ernstfall den entscheidenden Unterschied machen kann und gleichzeitig zur Beruhigung von Mitarbeitern, Besuchern und Kunden beiträgt. Schaffen Sie ein Umfeld, in dem Sicherheit oberste Priorität hat – mit unserer Notausgangsvorrichtung, die nach Zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist.   Kompakte Größe, Große Sichtbarkeit: Unser Rettungszeichen in der Dimension 200 x 200 x 0,5 mm bietet maximale Sicherheit auf kleinstem Raum. Mit einer beeindruckenden Erkennungsweite von 20 m sorgt dieses Zeichen dafür, dass Fluchtwege klar erkennbar sind, selbst in weitläufigen Räumen. Verlassen Sie sich auf seine kompakte Form und die beeindruckende Sichtbarkeit, um im Ernstfall schnell den richtigen Weg zu finden.   Leicht, Robust, Vielseitig: Unser Rettungszeichen aus hochwertigem Aluminium (0,5 mm) vereint Leichtigkeit und Stabilität perfekt. Dieses Material gewährleistet eine lange Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit, während es gleichzeitig einfaches Verbohren und Verkleben ermöglicht. Bringen Sie es mühelos an verschiedenen Oberflächen an, ohne an Qualität zu sparen. Verlassen Sie sich auf Aluminium (0,5 mm), um ein Rettungszeichen zu erhalten, das nicht nur auffällt, sondern auch den Test der Zeit besteht.   Unsere neueste Produktvariante bietet eine beeindruckende Leuchtstärke von 55/8 mcd im Dunkeln. Dieses Rettungszeichen gewährleistet maximale Sichtbarkeit und Sicherheit, selbst in extrem dunklen Umgebungen. Die hohe Leuchtstärke sorgt dafür, dass das Zeichen auch aus großer Entfernung wahrgenommen wird, was im Notfall lebensrettend sein kann. Mit dieser Variante erhalten Sie ein Produkt, das die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Gäste gewährleistet und gleichzeitig Energieeffizienz und Langlebigkeit bietet. Verlassen Sie sich auf die Helligkeit und Qualität unserer Produkte.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist
Norm Vorschrift:
ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
doppelseitig bedruckt;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: rettungszeichen en iso 7010 e008 notausgangsvorrichtung, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Fahnenschild, Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist, 200 x 200 mm, E008, ISO 7010, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.