Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild Notausgangsvorrichtung…Alu, nachleuchtend, 150 x 150 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen Fahnenschild "Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist" [E008], Aluminium (0,5 mm), 150 x 150 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ISO 7010
Rettungszeichen Fahnenschild "Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist" [E008], Aluminium (0,5 mm), 150 x 150 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.99.271
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.99.271
EAN/GTIN:
     4061466028119
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgangsvorrichtung_E008_Fluchtw...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E008 No...
alle fluchtwegschilder kunststoff
Unsere hochmoderne Notausgangsvorrichtung, die nach dem Zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist, ist das ultimative Rettungszeichen gemäß den Normen der ISO 7010. Dieses innovative Sicherheitsprodukt wurde speziell für den B2B-Sektor entwickelt, um in verschiedensten Umgebungen eine effektive Fluchtwegkennzeichnung und Notfallbereitschaft zu gewährleisten.   Anwendungsbereich: Unsere Notausgangsvorrichtung mit dem eindeutigen Piktogramm "Notausgang" erfüllt höchste Anforderungen an Sicherheit und Praktikabilität. Sie ist die ideale Lösung für Industrieanlagen, Gewerbegebäude, öffentliche Einrichtungen und andere geschäftliche Umgebungen, in denen ein schneller und sicherer Fluchtweg im Notfall unabdingbar ist.   Nutzbarkeit: Ein herausragendes Merkmal unserer Notausgangsvorrichtung ist die einfache Aktivierung. Im Falle eines Notfalls kann die Scheibe, hinter der sich die Vorrichtung befindet, problemlos zerschlagen werden, um sofortigen Zugang zum Fluchtweg zu gewährleisten. Das gut sichtbare Piktogramm und die intuitive Handhabung machen diese Vorrichtung zu einer unverzichtbaren Komponente für die Evakuierungsstrategie in Ihren Geschäftsräumen.   Weitere Informationen: Unsere Notausgangsvorrichtung erfüllt nicht nur die strengen Sicherheitsstandards der ISO 7010, sondern zeichnet sich auch durch ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit aus. Hergestellt aus hochwertigen Materialien, widersteht sie den Einflüssen von Umweltbedingungen und ist somit ideal für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Das klare Design und die leuchtenden Farben gewährleisten eine hervorragende Sichtbarkeit, selbst in anspruchsvollen Umgebungen.   Die Installation unserer Notausgangsvorrichtung ist einfach und kann flexibel an verschiedenen Standorten durchgeführt werden. Unsere Produkte werden strengen Qualitätskontrollen unterzogen, um höchste Standards zu gewährleisten und Ihnen somit ein verlässliches Sicherheitsinstrument an die Hand zu geben.   Investieren Sie in die Sicherheit Ihres Unternehmens und Ihrer Mitarbeiter mit unserer Notausgangsvorrichtung, die nach Zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist. Setzen Sie auf bewährte Qualität und fortschrittliche Technologie, um im Ernstfall einen reibungslosen Evakuierungsprozess sicherzustellen.   Kompakte Größe, Große Sichtbarkeit: Unser Rettungszeichen in der Abmessung 150 x 150 x 0,5 mm bietet eine bemerkenswerte Erkennungsweite von 15 m. Trotz seiner geringen Größe sorgt es für eine effektive Fluchtwegkennzeichnung, die Sicherheit und Orientierung gewährleistet, sogar in weitläufigen Bereichen. Verlassen Sie sich auf höchste Sichtbarkeit und platzsparende Effizienz mit diesem präzise dimensionierten Rettungszeichen.   Leicht, Robust, Vielseitig: Unser Rettungszeichen in Aluminium (0,5 mm) setzt auf das ideale Material für dauerhafte Sicherheit. Aluminium verbindet Leichtigkeit mit hoher Robustheit und ermöglicht einfaches Verbohren und Verkleben. Diese Variante bietet nicht nur eine zuverlässige Fluchtwegkennzeichnung, sondern auch eine langlebige Lösung. Verlassen Sie sich auf die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und die bestechende Kombination aus Haltbarkeit und Flexibilität, die Aluminium (0,5 mm) bietet.   Hervorragende Leuchtkraft, Lang anhaltende Sicherheit: Unser Rettungszeichen mit beeindruckenden 55 / 8 mcd langnachleuchtend setzt auf überlegene Leuchtstärke, die in Notfallsituationen den entscheidenden Unterschied macht. Diese Variante bietet eine herausragende Sichtbarkeit, auch bei Dunkelheit, und gewährleistet lang anhaltende Sicherheit. Verlassen Sie sich auf ein Rettungszeichen, das seine Leuchtkraft bewahrt, um jederzeit einen klaren Fluchtweg zu zeigen. Investieren Sie in eine Lösung, die Ihnen in kritischen Momenten Vertrauen schenkt.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist
Norm Vorschrift:
ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
doppelseitig bedruckt;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: rettungszeichen en iso 7010 e008 notausgangsvorrichtung, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Fahnenschild, Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist, 150 x 150 mm, E008, ISO 7010, grün, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 6,46*
€ 9,55*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,042*
€ 13,071*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.