Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasenschild Öffentl. Rettungsausrüstung, Alu, nachleuchtend, 150 x 150 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nasenschild Öffentl. Rettungsausrüstung, Alu, nachleuchtend, 150 x 150 x 0,5 mm
Nasenschild Öffentl. Rettungsausrüstung, Alu, nachleuchtend, 150 x 150 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.99.265
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.99.265
EAN/GTIN:
     4061466028072
Suchbegriffe:
Rettungszeichen
Fluchtwegzeichen
Rettungsschild
Nasenschild
Rettungszeichen Nasenschild "Wasser-Rettungsausrüstung" [E061], Aluminium (0,5 mm), 150 x 150 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Wasser-Rettungsausrüstung
Norm Vorschrift:
ASR A1.3
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.