Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasenschild Notausgangsvorrichtung…Alu, nachleuchtend, 150 x 150 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen Nasenschild "Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist" [E008], Aluminium (0,5 mm), 150 x 150 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ISO 7010
Rettungszeichen Nasenschild "Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist" [E008], Aluminium (0,5 mm), 150 x 150 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.99.261
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.99.261
EAN/GTIN:
     4061466028034
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgangsvorrichtung_E008_Fluchtw...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E008 No...
alle fluchtwegschilder alu
Unser hochmodernes Rettungszeichen, die Notausgangsvorrichtung, die nach Zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist, bietet Ihnen eine effiziente und sichere Lösung für den Notfallausstieg. Konform mit der international anerkannten Norm ISO 7010, garantiert dieses Rettungszeichen höchste Qualität und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Situationen.   Die Notausgangsvorrichtung wurde speziell entwickelt, um in Situationen, in denen herkömmliche Ausgänge blockiert sind, eine alternative Fluchtroute zu schaffen. Dank des klaren Piktogramms, das einen Notausgang in Verbindung mit dem Bruch einer Scheibe zeigt, ist die Anwendung intuitiv und leicht verständlich – ein entscheidender Vorteil in stressigen Notfallszenarien.   Unsere Notausgangsvorrichtung bietet einen klaren Anwendungsbereich in verschiedenen Umgebungen, darunter Industrieanlagen, Bürogebäude, Einkaufszentren, Bildungseinrichtungen und öffentliche Verkehrsmittel. Sie ist eine ideale Ergänzung zu Ihrer bestehenden Sicherheitsinfrastruktur und gewährleistet, dass im Ernstfall ein schneller und sicherer Ausstieg möglich ist.   Ein herausragendes Merkmal dieser Vorrichtung ist die innovative Scheibenzertrümmerungsfunktion. Im Falle eines Notfalls können Benutzer die markierte Scheibe sicher und schnell zerschlagen, um Zugang zum Notausgang zu erhalten. Dieses Merkmal ist besonders nützlich, wenn herkömmliche Ausgänge durch Rauch oder Hindernisse versperrt sind.   Unsere Notausgangsvorrichtung ist ein Symbol für fortschrittliche Technologie im Dienste der Sicherheit. Vertrauen Sie auf ihre herausragende Qualität, ihre Übereinstimmung mit internationalen Normen und ihre intuitive Nutzbarkeit, um in Notfallsituationen den entscheidenden Unterschied zu machen. Setzen Sie auf das Notausgangszeichen, das nach Zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist, und sichern Sie sich eine zuverlässige Fluchtlösung für Ihre geschäftlichen Anforderungen.   Kompakte Sicherheit, klare Sicht: Unser Rettungszeichen (150 x 150 x 0,5 mm) bietet auf kompakter Fläche maximale Sicherheit. Mit einer beeindruckenden Erkennungsweite von 15 m ist dieses Zeichen selbst aus der Entfernung nicht zu übersehen. Setzen Sie auf dieses präzise gestaltete Produkt, um Rettungswege effizient zu kennzeichnen und im Notfall eine schnelle Evakuierung zu gewährleisten.   Leichte Vielseitigkeit aus Aluminium (0,5 mm): Unsere Rettungszeichen-Variante setzt auf das robuste und dennoch leichte Aluminiummaterial. Mit einer Stärke von 0,5 mm bietet es Strapazierfähigkeit und Flexibilität zugleich. Die einzigartige Verarbeitung ermöglicht einfaches Verbohren und sicheres Verkleben, um das Zeichen optimal zu befestigen. Verlassen Sie sich auf dieses Material für eine dauerhafte Sicherheitslösung, die sich mühelos an unterschiedliche Umgebungen anpasst und dabei ihre Widerstandsfähigkeit bewahrt.   Strahlende Klarheit in der Dunkelheit: Unsere Rettungszeichen-Variante mit beeindruckenden 55 / 8 mcd langnachleuchtender Intensität stellt sicher, dass Sicherheitsbotschaften auch bei schlechten Lichtverhältnissen nicht übersehen werden. Die hohe Leuchtstärke gewährleistet, dass Evakuierungswege stets gut sichtbar sind, selbst in der Nacht. Setzen Sie auf dieses Produkt, um eine zuverlässige und lang anhaltende Leuchtkraft zu garantieren, die im Ernstfall den Unterschied macht und die Sicherheit Ihrer Umgebung maximiert.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist
Norm Vorschrift:
ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: rettungszeichen en iso 7010 e008 notausgangsvorrichtung, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Nasenschild, Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist, 150 x 150 mm, E008, ISO 7010, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.