Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild Löschschlauch [F002] Alu 150 x 150 mm ISO 7010, 55 / 8 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzzeichen Fahnenschild "Löschschlauch" [F002], Aluminium, 150 x 150 x 0,5 mm, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010, doppelseitig bedruckt
Brandschutzzeichen Fahnenschild "Löschschlauch" [F002], Aluminium, 150 x 150 x 0,5 mm, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010, doppelseitig bedruckt
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.99.251
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.99.251
EAN/GTIN:
     4061466027938
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschsc...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhyd...
Das Brandschutzzeichen "Löschschlauch" ist eine deutliche Kennzeichnung, die darauf hinweist, dass an diesem Ort ein Löschschlauch vorhanden ist. Der Löschschlauch ist ein wichtiges Hilfsmittel zur Feuerbekämpfung und wird mit einem Wasseranschluss verbunden. Er ermöglicht es, Wasser oder Löschmittel direkt auf den Brandherd zu lenken und den Brand zu löschen oder einzudämmen. Das Brandschutzzeichen "Löschschlauch" ist somit ein unverzichtbares Element der Brandschutzausrüstung und trägt zur Sicherheit von Personen und Sachwerten bei.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Löschschlauch
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
doppelseitig bedruckt;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch, Brandschutzzeichen, Brandschutzschild, Fahnenschild, Löschschlauch, 150 x 150 mm, F002, ASR A1.3 / ISO 7010, rot, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.