Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasenschild Brandmeldetelefon [F006] Alu 200 x 200 mm ISO 7010, 55 / 8 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandmeldezeichen Nasenschild "Brandmeldetelefon" [F006], Aluminium (0,5 mm), 200 x 200 x 0,5 mm, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Brandmeldezeichen Nasenschild "Brandmeldetelefon" [F006], Aluminium (0,5 mm), 200 x 200 x 0,5 mm, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.99.248
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.99.248
EAN/GTIN:
     4061466027907
Suchbegriffe:
Brandbekämpfung F004 Brandschutzzei...
Brandschutzschild ISO 7010 Mittel u...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Mittel ...
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfu...
Das Brandschutzzeichen "Brandmeldetelefon" ist ein wichtiges Kennzeichen in Gebäuden, um den Standort eines Brandmeldetelefons eindeutig zu markieren. Das Brandmeldetelefon dient als direkter Kommunikationsweg zur Feuerwehr oder der zuständigen Stelle im Brandfall. Es ermöglicht es Personen, schnell und unmittelbar den Notruf abzusetzen und Brandvorfälle zu melden. Das Brandschutzzeichen "Brandmeldetelefon" weist den Nutzern den Weg zu diesen wichtigen Kommunikationsmöglichkeiten und trägt somit zur schnellen Alarmierung und effektiven Bekämpfung von Bränden bei. Es ist eine unverzichtbare Komponente des Brandschutzkonzepts und trägt zur Sicherheit und dem Schutz von Personen und Sachwerten bei.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Brandmeldetelefon
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,765*
€ 10,115*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 7,90*
€ 11,52*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.