Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasenschild Brandmeldetelefon [F006] Alu 150 x 150 mm ISO 7010, 55 / 8 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandmeldezeichen Nasenschild "Brandmeldetelefon" [F006], Aluminium (0,5 mm), 150 x 150 x 0,5 mm, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Brandmeldezeichen Nasenschild "Brandmeldetelefon" [F006], Aluminium (0,5 mm), 150 x 150 x 0,5 mm, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.99.247
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.99.247
EAN/GTIN:
     4061466027891
Suchbegriffe:
Brandmeldetelefon F006 Brandschutzz...
Brandschutzschild ISO 7010 Brandmel...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Brandme...
brandmeldetelefon f006 brandschutzz...
Das Brandschutzzeichen "Brandmeldetelefon" ist ein wichtiges Kennzeichen in Gebäuden, um den Standort eines Brandmeldetelefons eindeutig zu markieren. Das Brandmeldetelefon dient als direkter Kommunikationsweg zur Feuerwehr oder der zuständigen Stelle im Brandfall. Es ermöglicht es Personen, schnell und unmittelbar den Notruf abzusetzen und Brandvorfälle zu melden. Das Brandschutzzeichen "Brandmeldetelefon" weist den Nutzern den Weg zu diesen wichtigen Kommunikationsmöglichkeiten und trägt somit zur schnellen Alarmierung und effektiven Bekämpfung von Bränden bei. Es ist eine unverzichtbare Komponente des Brandschutzkonzepts und trägt zur Sicherheit und dem Schutz von Personen und Sachwerten bei.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Brandmeldetelefon
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen, Brandschutzschild, Nasenschild, Brandmeldetelefon, 150 x 150 mm, F006, ASR A1.3 / ISO 7010, rot, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.